3/22より値下げ!現場を応援
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
(Torx)ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83602270
品番
060197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途
トルクスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
全長(mm)
152
質量(g)
17.3
刃先
(TX)15
差込角(inch)
六角1/4
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。