6本組ドライバー(精密用 ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83603198 品番030181
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。

用途精密機械作業用。電子技術者・眼鏡技師・精密技術者・宝石技工士・EDPハードウェアフィッター・モデルメーカーなど セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイクロスティックドライバー m(118145)、マイナスドライバー 0.35×2.5mm(117997)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする