エクステンションバースイベル(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83603435 品番003527
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1/4インチZyklopの「Wobble」エクステンション。首振り角度は全方向15°です。隠れた狭い設置状況でも迅速かつ正確な作業が保証されます。後端にローレット加工を施し、手で操作する際のグリップ力を高めます。弾丸トラップ溝付き。クロムバナジウム、マットクロメッキ仕上げ。

用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用 全長(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする