インパクトソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83604187 品番 005505
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。

用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用 全長(mm)30 先端サイズ(六角対辺)(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする