GRIPPS
GRIPPSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
GRIPPSの その他スマホアクセサリ
落下防止用スマホグリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
83604966
品番
H02039
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スマートフォンの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのスマートフォンに対応します。
用途
スマートフォンの落下を防止
寸法(mm)
最大許容サイズ:160×80×10、最小許容サイズ:135×65×7
色
レッド
質量(g)
20
耐荷重(N)
2.942
最大荷重(kg)
0.3
商品説明動画
参考になった