落下防止用安全メガネストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83605018 品番H10000
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。

用途保護メガネの落下防止に 長さ(mm)【閉じた長さ】230 耐荷重(N)0.980665 最大荷重(kg)0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする