折りたたみ式リフティングバッグ (ジッパー付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83605070 品番H01112
参考基準価格(税別)¥12,840 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水と傷に強いナイロン素材で作られており、10号mmナイロンジッパーは、中身を守るようにしっかりと閉めることができます。傷や水に強くなっています。底部は強化されています。耐荷重リフティングストラップが装備されています。

用途ツールの運搬、整理用のバッグ 材質ナイロン 高さ(cm)46 耐荷重(N)294.2 最大荷重(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする