GRIPPS
ボルト落下防止用ハンドカバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
83605124
品番
H02105
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。
用途
手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに
幅(cm)
11
長さ(cm)
13
高さ(cm)
25
耐荷重(N)
24.5166
最大荷重(kg)
2.5
商品説明動画
参考になった