ツールアンカー付き耐衝撃作業グローブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 83605246 品番 S21626-XL
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量かつ柔軟なグラスファイバーが、最大限の耐切創性を発揮します。背面の耐衝撃性TPR素材が、手の甲への衝撃から着用者を守ります。サンディ加工されたニトリルグローブが、長期にわたるグリップ力を実現します。グローブには、ストラップ用のアンカーポイントがあり、工具の落下を防ぎます。H01060, H01062, H01067のリスト型ストラップで対応できます。

その他【ANSI/ISEA 121-2018】2 材質ニトリル(表面)、HPPEニットライナー(表面)、TPR(背面) サイズXL 質量(g)315 入数(双)1 耐荷重(kg)【ストラップ】2.3 機能軽量、柔軟、耐衝撃、耐切創 耐切創性A3 EN規格(EC388:2016)4X42CP
注意
※画像は代表画像です。手首の色がサイズで異なります。S:赤、M:オレンジ、L:白、XL:黄、2XL:黒

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする