ツールアンカー付き作業グローブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 83605298 品番 S21625-XL
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔軟性と快適性を改善しました。超軽量な高強度ポリエチレン繊維が最高限度の耐切創性を実現します。二重コーティングのサンディ加工されたニトリルでグリップが長持ちします。定格荷重のストラップでどこででも使えますH01060, H01062, H01067のリスト型ストラップと互換性があります。ベルトや外付け用のアタッチメントをなくすことによって、よじれやテンションなどの心配から解放されます。

仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり・ストラップ用アンカーポイントの有無あり サイズXL 質量(g)265 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】3、柔軟性、軽量 最大荷重(kg)2.3
注意
※画像はS21625-Mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする