ツールアンカー付き作業グローブ (エコ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 83605350 品番 S21627-XL
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。

仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり サイズXL 質量(g)315 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 耐切創性A5 最大荷重(kg)2.3
注意
※画像はS21627-Mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする