落下防止用ツールストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード83605420 品番H01055
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。

用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター 質量(g)55 耐荷重(N)156.906 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする