落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード83605474 品番H01074
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。

用途ツールの落下防止に 質量(g)104 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 耐荷重(N)68.6466 最大荷重(kg)7

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする