落下防止用ツールストラップ (カラビナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード83605499 品番H01076
参考基準価格(税別)¥12,960 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。

用途ツールの落下防止に 質量(g)185 長さ(m)【ストラップ】最大1.8 耐荷重(N)155.926 最大荷重(kg)15.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする