GRIPPS
GRIPPSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
GRIPPSの スマホストラップ
GRIPPSの カールコードストラップ
コイル状ツールストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
83605517
品番
H01068
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
用途
ツールの落下防止に
質量(g)
100
ストラップ長さ(cm)
最大:160
材質(ストラップ)
コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール
最大荷重(kg)
0.75