コイル状非導電ツールストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード83605526 品番H01062
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コイルはストラップが邪魔にならないよう、よじれのリスクを最小限するよう設計されています。スイベルヘッドに取り付けられた、シングルアクションの軽量なカラビナです。ストラップは短く軽量です。電気を扱う現場での作業に最適です。

用途非導電性で電力を扱う現場での作業に。ツールの落下防止に 質量(g)30 耐荷重(N)9.80665 ストラップ長さ(cm)最大77 材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン 最大荷重(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする