落下防止用ショルダーツールストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード83605544 品番H01077
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。

用途GRIPPSのツールバッグとの使用に 質量(g)115 耐荷重(N)49.0333 ストラップ長さ(cm)最大170 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする