GRIPPS
GRIPPSの 落下防止用コード
GRIPPSの コード 落下防止用
コイル状非導電ヘルメットストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
83605569
品番
H01075
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
金属をまったく含まない本品は、電気の使用を伴う環境での使用に最適です。非導電性です。軽量かつ目立ちにくくなっています。産業用PUコイルです。
用途
通電環境のヘルメットの落下防止に
質量(g)
15
耐荷重(N)
49.0333
ストラップ長さ(cm)
最大86
材質(ストラップ)
【コイル状E】ポリプロピレン
最大荷重(kg)
0.5
商品説明動画
参考になった