コイル状ツールストラップ (デュアルロックカラビナ&接着アンカー付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード83605596 品番H01053
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ストラップで固定することが難しい製品の落下防止策となり、PU加工のコイルが付属することによって使用時以外に邪魔にならないよう工夫されています。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。デュアルロックカラビナが付属しています。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。

用途スマホなどの電子デバイスの落下防止に 質量(g)100 ストラップ長さ(cm)最大:120 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする