GRIPPS
GRIPPSの 落下防止用コード
GRIPPSの カラビナ・ナスカン 落下防止用
落下防止用ツールキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
83605657
品番
H01006-5
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。
用途
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター
長さ(mm)
90
幅(mm)
25
寸法(mm)
25×90
質量(g)
220
耐荷重(N)
24.5166
材質(ストラップ)
ポリエステル
最大荷重(kg)
2.5
注意
※画像はH1006です。
商品説明動画
参考になった