GRIPPS
GRIPPSの 落下防止用コード
GRIPPSの コード 落下防止用
ネジロックケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
83605675
品番
H01031-5
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)
150
幅(mm)
3
寸法(mm)
3×150
色
レッド
質量(g)
55
耐荷重(N)
9.80665
最大荷重(kg)
1
注意
※画像はH01031です。
商品説明動画
参考になった