発熱吸汗速乾 前開きロングタイツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード83606777 品番JW-153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ポリエステル45%・アクリル30%・レーヨン20%・ポリウレタン5% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30% 11.ブラック サイズLL 身長(cm)175-185 胴囲(cm)94-104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83606768
2024-12-23
用途:
農作業、バイクツーリング
岡野農園 様 (農・林・水産業)

コンプレッションタイプでないので、ゆったりと着ることができます。
汗で発熱する機能ですが、吸湿速乾性に優れているのでとても快適です。動いて無い状況でも保温力も高いので、良いと思います。
値段は他社の有名商品よ安くコスパも非常に高いと感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする