ハンガーラックワイド棚付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83607958 品番 AH-1695 DBW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大容量!高さ約160cmのおしゃれなハンガーラックです。
木目調の4段棚が魅力。ディスプレイ感覚で鞄や小物を収納します。
フック付きなので、鞄や帽子がちょい掛けできて便利です。
ガタつき防止のアジャスター付き。
アイアン塗装のフレームは、マットな質感でスタイリッシュさを残しつつ落ち着いた雰囲気に仕上げています。

材質(本体・フック)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板 質量(kg)約11.4 ダークブラウン 耐荷重(kg)ハンガー10/棚板・底板各5/フック1/全体36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1090×400×1595

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする