プライムフィット AG11L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22 機能クッション性 注文コード83608570 品番F1GE245109220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・機能15種類から選べます 他の種類を見る

PRIME FIT AG 11L
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。
スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω
測定温度:20±2℃
相対湿度:30±5%、85±5%
このシューズはEN ISO規格認定品です。
またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途電子機器製造・製造業 09:ブラック 質量(g)約460(26.0cm片方) サイズ(cm)22 機能クッション性 足幅EEE 材質(甲)天然皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ22.0〜28.0、29.0、30.0
注意
※JSAA規格認定品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする