プライムフィット NG11H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 注文コード83608746 品番F1GE245209235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ15種類から選べます 他の種類を見る

PRIME FIT NG 11H
国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。
タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。
かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比)
【EN ISO規格】
欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
【CE表示】
CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。
EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途建設業・製造業 09:ブラック 質量(g)約480(26.0cm片方) サイズ(cm)23.5 足幅EEE 材質(甲)天然皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ22.0〜28.0、29.0、30.0
注意
※JSAA規格認定品ではありません。
※JIS規格認定の安全靴とは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする