GRIPPS
落下防止用タブレットグリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
83654210
品番
H02037
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
タブレットの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。
用途
タブレットの落下を防止
寸法(mm)
【許容】245×180×10
色
レッド
最大荷重(kg)
0.85