落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83654228 品番H02037P
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

タブレットの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。

用途タブレットの落下を防止 寸法(mm)【許容】245×180×10 材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする