H01120 落下防止用スチールケーブルリール GRIPPS 83654246

H01120 落下防止用スチールケーブルリール GRIPPS 83654246
H01120 落下防止用スチールケーブルリール GRIPPS 83654246

落下防止用スチールケーブルリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード83654246品番H01120
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。

用途
小型ツールの落下防止に
長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする