落下防止用ケブラーケーブルリール (自動停止機能付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83654264 品番H01125
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。ケブラー素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。

用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする