H01085-S 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 83654316

H01085-S 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 83654316
H01085-S 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 83654316
H01085-S 落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 83654316

落下防止用手首ツールストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード83654316品番H01085-S
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。

用途
ツールの落下防止に
サイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする