規格M16ミガキマル
部品名称ヒラザガネ M16 ミガキマル
図解NoBSA-420S 変速レバー部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.52、GX-1500J 副変則レバー部品_No.21、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.10、BSA-420JDES 変速レバー 副変速部品_No.5、GB1001AD 巻車テンション部品_No.13、VSM110-15K 送風機部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 サイドブーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.50、MJI-1000 フレーム部品_No.31、BSM-620SLT 本体部品_No.21、GB1001AD ブーム部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 センタブーム部品_No.9、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.40、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.20など