※着用例(モデル174cm/サイズL)

- 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690924 - 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690924 - 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690924 - 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690924 - 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690924 - 前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ 83690924

前掛け ビニール製 胸付

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83690924 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。

材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル サイズM 長さ(cm)約105 用途水産加工業や園芸、水場作業など 付属品紐×3本 種別前掛け 厚さ(mm)約0.4 胴幅(cm)約90
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では絶対に使用しないでください。
※回転体をともなう作業では、巻き込まれる可能性がありますので絶対に使用しないでください。
※ドライクリーニングはしないでください。汚れた場合は、中性洗剤で手洗いしてください。
※アイロン掛けは使用しないでください。
※ご使用にならない場合は、表面の水気を乾いた布などで拭き、良く乾燥させてから保管してください。カビなどが発生するおそれがあります。
※高温多湿の場所を避け、火の気のある場所では保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
工場で 横シーム作業時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車部品製造業です 横シーム作業時 機械より 水が噴射するので
使用します いつもは 2000円弱のを使用していますが 穴が開いたので
こちらの製品を 購入してみましたが 値段は安くて良いのですが
重いので 少しやりにくいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-13
用途:
食品製造
有限会社平井商店 様

薄いので軽くて何度もリピートしております。
前回購入品は、いきなり折り目に穴が空いていて使い物になりませんでした。
返品も考えたのですが一度使ってしまったので、やめました。
軽いのは良いのですが、破れやすいので注意して使っていますが、
折り目のピンホールは、やめてほしいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
83690906
2025-12-23
用途:
清掃
製造業

使い始めて一週間もしないうちに折り目に複数の穴が空いている
2枚買って2枚ともです
使ってしまったので返品はできませんが、もう少し耐久性のあるものを作って欲しいです

2024-10-17
用途:
精肉店
大和牛専門店 一 様 (卸売・小売業)

脂を使う仕事なので ユニフォームの汚れが目立ってておりました
前掛けを使ってからは洗濯が楽に。
動き回る仕事なので 丈が長くて補正しています 首紐が苦手なので肩から腰にクロスするタイプだと有り難いです

1人が参考にしています
対象商品:
83690924
2023-03-14
用途:
洗濯作業。
有限会社ブルースパイス 様 (サービス業)

丈夫で長持ち、完全防水、冬季屋外でも固くならず、使い勝手が良いのでコスパが高い。青/白の両面カラーで、汚れ落ちを確認する作業の場合には白カラーで着用する。

1人が参考にしています
対象商品:
83690906
2023-01-16
用途:
洗い物をするとき
製造業

今回初めて購入しました。使うのに支障はありませんが色は白と言うより、グレーっぽかったです。今まで使用していたものよりは、重量が軽く感じます。使ってみてから今後継続して購入するか検討します。

2025-02-05
用途:
作業服

ビニールが薄い、すぐに破れます。価格が安いだけ。使い捨てならこれでも良いのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
83690924
2023-01-11
用途:
キノコ栽培の散水作業
山口きのこ園 様 (農・林・水産業)

特に問題無く使用中です。
汚れるので紺など黒っぽい色が有ると良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする