※メイン画像は代表画像です。

024002 キーレンチ Wera 83692667 024002 キーレンチ Wera 83692667 024002 キーレンチ Wera 83692667 024002 キーレンチ Wera 83692667

キーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83692667 品番 024002
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ブラックレーザー処理で耐食性が高いですレーザーマーキングにてサイズ表記されてます。

質量(g)2.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48×16×3 首下長(mm)16 刃先(TX)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする