高級ビットホルダードライバー。Rapidaptor クイックリリース チャックを使用すると、追加の工具を使わずにビットを素早く交換できます。強力な永久磁石によりビットをしっかりと保持します。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットに適しています。