ドライバー(細軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83692974 品番008007
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

電気技師用ブレード付きのプレミアムクラフトフォームプラスドライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する複数コンポーネントのクラフトフォームプラスハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。

軸長(mm)75 先端サイズ(mm)0.4×2.5
注意
※レーザーチップ無し。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする