ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83693035 品番 003080
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。

用途手動・工作機械作業用 全長(mm)35 差込角(mm[inch])9.5[3/8] サイズ(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする