※メイン画像は代表画像です。

024013 キーレンチ Wera 83693604 024013 キーレンチ Wera 83693604 024013 キーレンチ Wera 83693604 024013 キーレンチ Wera 83693604

キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83693604 品番 024013
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ブラックレーザー処理で耐食性が高いですレーザーマーキングにてサイズ表記されてます。

質量(g)14.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×21×6 首下長(mm)21 刃先(TX)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする