キーレンチ(ホールド仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83694094 品番 024170
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できますサイズによって色分けされたチューブが巻かれており低温での作業が楽に出来ます力を加えやすく小さいサイズは折れにくくなっていますブラックレーザー表面仕上げそれぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています

質量(g)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×19×4 首下長(mm)16 刃先(TX)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする