ドライバー(細軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)125 注文コード83694180 品番100044
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は軸長3種類から選べます 他の種類を見る

電気技師用ブレード付きのプレミアムクラフトプラスドライバー。マルチコンポーネントのクラフトプラスハンドルにより、人間工学に基づいた快適なねじ回しが可能になり、水ぶくれやタコが発生しにくくなります。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーで必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。

軸長(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする