コンフォートラチェット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83694259 品番005540
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常にスリムなデザインのサイクロップコンフォートラチェットは、とても狭いスペースでも簡単に作業できます。2つの素材を使ったプラスチックカバーは、寒い場所でも快適に作業でき、表面を損傷から保護します。四角9.5ミリソケット差し込みで、プッシュボタンによる安全なソケットロック機能が付いているのでソケットをしっかり保持します。 歯数80の細かいギアで戻り角はわずか4.5°です。 回転方向切り替えレバー付きで簡単に回転方向を切り替えることができます。

用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)35×230×44 全長(mm)230 先端寸法(mm)四角:9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする