曜日別特売
150181 ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット Wera 83694417

150181 ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット Wera 83694417
150181 ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット Wera 83694417
150181 ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット Wera 83694417
150181 ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット Wera 83694417

ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード83694417品番150181
参考基準価格(税別)¥29,350販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。KNIPEXの優れたツールがセットになっています。

セット内容KNIPEX先長ラジオペンチ 2615-200、KNIPEXメカニックプライヤー 3825-200、KNIPEXケーブルシザース 9505-155、ウレタン収納ケース 137381(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
注意
※137381はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする