ビットソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83694460 品番003996
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。

セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする