ドライバー(貫通・手元六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)100 注文コード83694609 品番100085
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は軸長6種類から選べます 他の種類を見る

マルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつスムーズな作業を実現します。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。高級ビット素材を使用したパウンドスルー六角刃により、ハンマー打撃でもパワーをロスなく伝達します。刃の飛散や破損を防ぐための強靭な焼戻し素材。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。統合された六角レンチ補助具を使用すると、オープンエンドまたはリングスパナでより高いトルクを伝達できます。ブラック ポイント チップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。六角形の転がり防止保護機能が付いており、職場でビットが転がるのを防ぎます。

用途ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩めに使用します 軸長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする