※メイン画像は代表画像です。

024008 キーレンチ Wera 83694828 024008 キーレンチ Wera 83694828 024008 キーレンチ Wera 83694828 024008 キーレンチ Wera 83694828

キーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83694828 品番 024008
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ブラックレーザー処理で耐食性が高いですレーザーマーキングにてサイズ表記されてます。

質量(g)5.07 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×18×4 首下長(mm)18 刃先(TX)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする