磁気ボール盤カッター

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)15 全長(mm)74 注文コード83694968 品番15 (カッターのみ)
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は刃先径・全長など20種類から選べます 他の種類を見る

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。
厚さ35mmまでの穴あけが可能です。

刃先径(Φmm)15 シャンクサイズ(mm)Φ19.05×L23 用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼 刃数4 全長(mm)74 有効長(mm)35 適合材炭素鋼/合金鋼/ステンレス/鋼/アルミニウム/鋳鉄/銅鋳物 加工可能板厚(mm)35 切削条件切削速度(m/min):20-90、送り速度(mm/rev):0.05-0.15
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※刃に素手で触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ドリルと違って磁器ボール盤はセンターがずれなくて思ったところに狙い撃ち最高

2025-10-22
用途:
各所鉄板等の穴あけ加工
建設業・工事業

取り付けも違和感なく取り付け出来ました。
穴あけ加工問題なく開けれました、耐久性に付いては、これからなのでまだわかりません

2026-02-05
用途:
穴あけ作業時に
株式会社三陽 様 (製造業)

価格は安いですが、使い勝手の良い商品と思います。リピート買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする