ソケット(ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83695144 品番003010
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。

用途六角ボルト・ナット用 全長(mm)23 差込角(DR)1/4 差込六角対辺(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする