ソケット(ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83695345 品番 003631
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。

用途外径六角ネジ・ボルト用 全長(mm)40 差込角(inch)1 差込角(DR)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする