アークランズ
アークランズの キッチン・調理用品
アークランズの ボール・ざる・漬物・米びつ
アークランズの ボウル
18-0ステンレスボール 60cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83696946
品番
PR4431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
調理、お菓子作り、洗った野菜の保存に
色
シルバー
材質(本体)
18-0ステンレス
呼び寸法(cm)
60
電子レンジ
不可