Bourns SMDレジスタ, 10Ω, TO-220, 35W PWR220T-35-10R0J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83697594 品番PWR220T-35-10R0J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。

仕様
テクノロジー = 金属皮膜
パッケージ/ケース = TO-220
許容差 = ±5%
定格電力 = 35W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = PWR220T-35
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする