Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83697610 品番HCPL-J312-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.95V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 0.1μs
最大入力電流 = 16 mA
絶縁電圧 = 3750 V ac
論理出力 = あり
標準降下時間 = 0.1μs
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする